Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG231-168/003-000 CONN M PIN 1,2X1,2MM DRITTO 5MM 8P GR - 231-168/003-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG231-168/003-000 CONN M PIN 1,2X1,2MM DRITTO 5MM 8P GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

4044918905268

Artikelnummer

WAG231-168/003-000

Herstellernummer

231-168/003-000

Hersteller

WAG

Bemessungsstrom In:

16 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

8.4 mm

Transparent:

nein

Breite:

5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 8-polig; grau