WAGO ITALIA SRL - WAG231-137/001-000 CONNETTORE MASCHIO THT 1,0 X 1,0 MM PIN - 231-137/001-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung - freier Steckverbinder
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 7
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
100 ST
EAN
7449079279086
Artikelnummer
WAG231-137/001-000
Herstellernummer
231-137/001-000
Hersteller
WAG
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Länge des Pins:
5 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-60...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


