WAGO ITALIA SRL - WAG2273-208 MORS GIUNZIONE PUSH WIRE CONDUTT RIGIDI - 2273-208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 8
Nennstrom - 24 A
Nennspannung - 450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.5...2.5 mm²
Geeignet für flexible Leiter - nein
Packung
50 ST
EAN
4050821027881
Artikelnummer
WAG2273-208
Herstellernummer
2273-208
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
8
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5...2.5 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja


