Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2273-204 MORS GIUNZIONE PUSH WIRE CONDUTT RIGIDI - 2273-204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 4

  • Nennstrom - 24 A

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4050821027867

Artikelnummer

WAG2273-204

Herstellernummer

2273-204

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

4

Nennstrom:

24 A

Farbe:

farblos

Nennspannung:

450 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.5...2.5 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...2.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Transparent:

ja

COMPACT-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent