Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2273-202 MORS GIUNZIONE PUSH WIRE CONDUTT RIGIDI - 2273-202

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2273-202 MORS GIUNZIONE PUSH WIRE CONDUTT RIGIDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Nennstrom - 24 A

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.5...2.5 mm²

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4050821027843

Artikelnummer

WAG2273-202

Herstellernummer

2273-202

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Nennstrom:

24 A

Nennspannung:

450 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.5...2.5 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...2.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

COMPACT-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent