WAGO ITALIA SRL - WAG222-413 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 222-413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3
Nennstrom - 32 A
Farbe - sonstige
Nennspannung - 400 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.8...4 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4017332955676
Artikelnummer
WAG222-413
Herstellernummer
222-413
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
3
Nennstrom:
32 A
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
400 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.8...4 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.08...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
nein


