WAGO ITALIA SRL - WAG222-412 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 222-412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Nennstrom - 32 A
Farbe - grau
Nennspannung - 400 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.8...4 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050821346470
Artikelnummer
WAG222-412
Herstellernummer
222-412
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Nennstrom:
32 A
Farbe:
grau
Nennspannung:
400 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.8...4 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.08...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
nein


