Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG221-941 PONTICELLO I CONDUT 2P ISOL GRIGI - 221-941

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG221-941 PONTICELLO I CONDUT 2P ISOL GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055144067873

Artikelnummer

WAG221-941

Herstellernummer

221-941

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; für Leitereinführung; 2-fach; isoliert; dunkelgrau