Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG221-685 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 221-685

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5

  • Nennstrom - 37 A

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 440 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.5...6 mm²

Packung

  • 15 ST

EAN

4055143860581

Artikelnummer

WAG221-685

Herstellernummer

221-685

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

5

Nennstrom:

37 A

Farbe:

farblos

Nennspannung:

440 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.5...6 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...6 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Transparent:

ja

COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; für Anwendungen Ex e; max. 6 mm²; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Betriebstemperatur max. 105 °C; 6,00 mm²; transparent