WAGO ITALIA SRL - WAG221-682 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 221-682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Nennstrom - 37 A
Farbe - farblos
Nennspannung - 440 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.5...6 mm²
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4055143860390
Artikelnummer
WAG221-682
Herstellernummer
221-682
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Nennstrom:
37 A
Farbe:
farblos
Nennspannung:
440 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5...6 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5...6 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
ja


