Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG221-612 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 221-612

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG221-612 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Nennstrom - 41 A

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.5...6 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4055143704168

Artikelnummer

WAG221-612

Herstellernummer

221-612

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Nennstrom:

41 A

Farbe:

farblos

Nennspannung:

450 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.5...6 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...6 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Transparent:

ja

COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent