WAGO ITALIA SRL - WAG221-485 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 221-485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Nennstrom - 32 A
Nennspannung - 450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.14...4 mm²
Geeignet für flexible Leiter - ja
Packung
25 ST
EAN
4055143837330
Artikelnummer
WAG221-485
Herstellernummer
221-485
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.14...4 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
0.2...4 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja


