Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG221-483 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 221-483

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG221-483 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3

  • Nennstrom - 32 A

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.14...4 mm²

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4055143837347

Artikelnummer

WAG221-483

Herstellernummer

221-483

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

3

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

450 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.14...4 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Kabeldurchmesser:

0.2...4 mm

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; für Anwendungen Ex e; max. 4 mm²; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Betriebstemperatur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparent