WAGO ITALIA SRL - WAG221-415 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 221-415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Nennstrom - 32 A
Farbe - farblos
Nennspannung - 450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...4 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4055143234658
Artikelnummer
WAG221-415
Herstellernummer
221-415
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Nennstrom:
32 A
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.2...4 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
ja


