WAGO ITALIA SRL - WAG2200-1307 MORS TERRA 3 CONDUTT PULS 1MMQ PRESA TES - 2200-1307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3
Packung
100 ST
EAN
4055143692007
Artikelnummer
WAG2200-1307
Herstellernummer
2200-1307
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.75 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Breite:
3.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
58.2 mm


