Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2110-1207 MORS TERRA 2 CONDUTT LEVA 10MMQ PRESA TE - 2110-1207

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2110-1207 MORS TERRA 2 CONDUTT LEVA 10MMQ PRESA TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 25 ST

EAN

4055143904391

Artikelnummer

WAG2110-1207

Herstellernummer

2110-1207

Hersteller

WAG

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

89 mm

Breite:

10 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

110...110 °C

Tiefe:

36.9 mm

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grün-gelb