WAGO ITALIA SRL - WAG211-863 ETICHETTE CONDUTTORI 10X17MM BIANCO - 211-863

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6...16 mm
Länge - 17 mm
Breite - 10 mm
Typ - dünnwandig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055143082839
Artikelnummer
WAG211-863
Herstellernummer
211-863
Hersteller
WAG
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6...16 mm
Länge:
17 mm
Breite:
10 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


