WAGO ITALIA SRL - WAG211-862 ETICHETTE CONDUTTORI 7X10,5MM BIANCO - 211-862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.5...6 mm
Länge - 26 mm
Breite - 7 mm
Typ - dünnwandig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050821688662
Artikelnummer
WAG211-862
Herstellernummer
211-862
Hersteller
WAG
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.5...6 mm
Länge:
26 mm
Breite:
7 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


