Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-861 ETICHETTE CONDUTTORI 5X10,5MM BIANCO - 211-861

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-861 ETICHETTE CONDUTTORI 5X10,5MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 0.75...1.5 mm

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 5 mm

  • Typ - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050821688655

Artikelnummer

WAG211-861

Herstellernummer

211-861

Hersteller

WAG

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

0.75...1.5 mm

Länge:

23 mm

Breite:

5 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.