Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-857 ETICHETTE AUTOLAMINANTI 18X44MM BIANCO - 211-857

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-857 ETICHETTE AUTOLAMINANTI 18X44MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Kabeldurchmesser - 22...22 mm

  • Länge - 44 mm

  • Breite - 18 mm

  • Typ - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143082822

Artikelnummer

WAG211-857

Herstellernummer

211-857

Hersteller

WAG

Ausführung:

Etikett

Kabeldurchmesser:

22...22 mm

Länge:

44 mm

Breite:

18 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 18 x 44 mm; weiß