Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-856 ETICHETTE AUTOLAMINANTI 13X22MM BIANCO - 211-856

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-856 ETICHETTE AUTOLAMINANTI 13X22MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Kabeldurchmesser - 12...12 mm

  • Länge - 22 mm

  • Breite - 15 mm

  • Typ - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050821656869

Artikelnummer

WAG211-856

Herstellernummer

211-856

Hersteller

WAG

Ausführung:

Etikett

Kabeldurchmesser:

12...12 mm

Länge:

22 mm

Breite:

15 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.