Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-836 MARCAT FERMACAVO SMARTPRINTER 100X15 BIA - 211-836

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-836 MARCAT FERMACAVO SMARTPRINTER 100X15 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Länge - 117.5 mm

  • Breite - 15 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4055143040891

Artikelnummer

WAG211-836

Herstellernummer

211-836

Hersteller

WAG

Ausführung:

Rollenform

Länge:

117.5 mm

Breite:

15 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 100 x 15mm; weiß