Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-829 UGELLI 23MM 211-821 NO ALOG TRASP - 211-829

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-829 UGELLI 23MM 211-821 NO ALOG TRASP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050821675037

Artikelnummer

WAG211-829

Herstellernummer

211-829

Hersteller

WAG

Ausführung:

sonstige

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenfrei; transparent