Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-821 SCHEDA PER UGELLI 23MM 2500PZ BOBINA BIA - 211-821

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-821 SCHEDA PER UGELLI 23MM 2500PZ BOBINA BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050821675006

Artikelnummer

WAG211-821

Herstellernummer

211-821

Hersteller

WAG

Ausführung:

Etikett

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.