WAGO ITALIA SRL - WAG211-811 SCHEDA USARE NEGLI UGELLI 12MM BIANCO - 211-811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050821674979
Artikelnummer
WAG211-811
Herstellernummer
211-811
Hersteller
WAG
Ausführung:
Etikett
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken
Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.


