Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-129 UGELLI 23MM 211-110/111/120/121 NO ALOG - 211-129

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-129 UGELLI 23MM 211-110/111/120/121 NO ALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4045454486143

Artikelnummer

WAG211-129

Herstellernummer

211-129

Hersteller

WAG

Ausführung:

sonstige

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.