WAGO ITALIA SRL - WAG211-115 UGELLI 12MM 211-110/111/ NO ALOG 5,5 10, - 211-115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 5.5...10 mm
Kabeldurchmesser - 10...25 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332104029
Artikelnummer
WAG211-115
Herstellernummer
211-115
Hersteller
WAG
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
5.5...10 mm
Kabeldurchmesser:
10...25 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


