WAGO ITALIA SRL - WAG2104-1292 PIASTRA TERMINALE INTERMEDIA SPESSORE 1M - 2104-1292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055143975384
Artikelnummer
WAG2104-1292
Herstellernummer
2104-1292
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
ja
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange


