Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-872 STRISCEMARCATURA ADESIVO PERM 20MM BIANC - 210-872

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG210-872 STRISCEMARCATURA ADESIVO PERM 20MM BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20000 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055143378895

Artikelnummer

WAG210-872

Herstellernummer

210-872

Hersteller

WAG

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

20000 mm

Transparent:

nein

Breite:

20 mm

Magnetisch:

nein

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.