Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-806/000-002 ETICHETTE 9X15MM 3000 PZ BOBINA GIALLO - 210-806/000-002

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG210-806/000-002 ETICHETTE 9X15MM 3000 PZ BOBINA GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 9 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050821632689

Artikelnummer

WAG210-806/000-002

Herstellernummer

210-806/000-002

Hersteller

WAG

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

9 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 9 x 15 mm; gelb