WAGO ITALIA SRL - WAG210-805/000-002 ETICHETTE 6X15MM 3000 PZ BOBINA GIALLO - 210-805/000-002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050821632672
Artikelnummer
WAG210-805/000-002
Herstellernummer
210-805/000-002
Hersteller
WAG
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
6 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 6 x 15 mm; gelb


