WAGO ITALIA SRL - WAG210-721 UTENSILE LAMA 5,5X0,8MM PARZ ISOL MULTIC - 210-721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 5.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 173 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4045454937409
Artikelnummer
WAG210-721
Herstellernummer
210-721
Hersteller
WAG
Klingenbreite:
5.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
173 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
40 mm
Präzisionsausführung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
ja
Antimagnetisch:
ja
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung funkenarm:
ja
Ausführung Schaft:
rund
Gewölbte Klinge:
nein


