WAGO ITALIA SRL - WAG210-720 UTENSILE LAMA 3,5X0,5MM PARZ ISOL MULTIC - 210-720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 175 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4045454937393
Artikelnummer
WAG210-720
Herstellernummer
210-720
Hersteller
WAG
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
26 mm
Präzisionsausführung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
ja
Antimagnetisch:
ja
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung funkenarm:
ja
Ausführung Schaft:
rund
Gewölbte Klinge:
nein


