Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-702 MARCATURA ADESIVO PERMANENTE 15MM 50M - 210-702

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG210-702 MARCATURA ADESIVO PERMANENTE 15MM 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50000 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017332825191

Artikelnummer

WAG210-702

Herstellernummer

210-702

Hersteller

WAG

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

50000 mm

Transparent:

nein

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.