Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-658 UTENSILE LAMA 3,5X0,5MM PARZ ISOL ANG CO - 210-658

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG210-658 UTENSILE LAMA 3,5X0,5MM PARZ ISOL ANG CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Klingenstärke - 0.5 mm

  • Gesamtlänge - 100 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4045454151133

Artikelnummer

WAG210-658

Herstellernummer

210-658

Hersteller

WAG

Klingenbreite:

3.5 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Klingenstärke:

0.5 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

35 mm

Klingendurchmesser:

3.5 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

sonstige

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Gewölbte Klinge:

nein

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz; mehrfarbig