WAGO ITALIA SRL - WAG210-657 UTENSILE LAMA 3,5X0,5MM PARZ ISOL CORTO - 210-657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 100 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4045454151126
Artikelnummer
WAG210-657
Herstellernummer
210-657
Hersteller
WAG
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
35 mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Gewölbte Klinge:
nein


