Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-504 GUIDA ACCIAIO 35X7,5MM 1MM 2M FORO GALVA - 210-504

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG210-504 GUIDA ACCIAIO 35X7,5MM 1MM 2M FORO GALVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4017332667586

Artikelnummer

WAG210-504

Herstellernummer

210-504

Hersteller

WAG

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

36 mm

Materialstärke:

1 mm

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben