Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-333/700-020 STRISCE DI MARCATURA COME FOGLIO DIN A4, - 210-333/700-020

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG210-333/700-020 STRISCE DI MARCATURA COME FOGLIO DIN A4,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 7 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000003175406

Artikelnummer

WAG210-333/700-020

Herstellernummer

210-333/700-020

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

7 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; bedruckt; 1 - 20 (40x); Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182 mm; Aufdruck waagerecht; Selbstklebend; weiß