WAGO ITALIA SRL - WAG210-333/600-103 STRISCE DI MARCATURA COME FOGLIO DIN A4, - 210-333/600-103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000001416686
Artikelnummer
WAG210-333/600-103
Herstellernummer
210-333/600-103
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; bedruckt; 1 - 12 (80x); Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182 mm; Aufdruck waagerecht; Selbstklebend; weiß


