Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-295 GUIDA ACCIAIO 15X5,5MM SP 1MM 2M NO FORA - 210-295

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 5.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4017332272254

Artikelnummer

WAG210-295

Herstellernummer

210-295

Hersteller

WAG

Ausführung:

Hutschiene TH15

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

5.5 mm

Materialstärke:

1 mm

Stahltragschiene; 15 x 5,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben