WAGO ITALIA SRL - WAG210-198 GUIDA RAME 35X15MM 2,3MM 2M NO FORATURA - 210-198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Kupfer
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332277167
Artikelnummer
WAG210-198
Herstellernummer
210-198
Hersteller
WAG
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
2.3 mm
Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben


