WAGO ITALIA SRL - WAG210-197 GUIDA ACCIAIO 35X15MM SP 1,5MM 2M FORATU - 210-197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332102759
Artikelnummer
WAG210-197
Herstellernummer
210-197
Hersteller
WAG
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben


