WAGO ITALIA SRL - WAG210-154 GUIDA ALLUMINIO 1M LARG 18MM H 7MM ARGEN - 210-154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - ohne
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Höhe - 7 mm
Packung
1 ST
EAN
4017332272407
Artikelnummer
WAG210-154
Herstellernummer
210-154
Hersteller
WAG
Ausführung:
sonstige
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Höhe:
7 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
1.6 mm
Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch; silberfarben


