WAGO ITALIA SRL - WAG210-118 GUIDA ACCIAIO 35X15MM 2,3MM 2M NO FORATU - 210-118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332277181
Artikelnummer
WAG210-118
Herstellernummer
210-118
Hersteller
WAG
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
2.3 mm
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben


