Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-114 GUIDA ACCIAIO 35X15MM 1,5MM 2M NO FORATU - 210-114

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG210-114 GUIDA ACCIAIO 35X15MM 1,5MM 2M NO FORATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017332277174

Artikelnummer

WAG210-114

Herstellernummer

210-114

Hersteller

WAG

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben