WAGO ITALIA SRL - WAG210-113 GUIDA ACCIAIO 35X7,5MM 1MM 2M NO FORATUR - 210-113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4017332272308
Artikelnummer
WAG210-113
Herstellernummer
210-113
Hersteller
WAG
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben


