WAGO ITALIA SRL - WAG210-111 GUIDA ACCIAIO 15X5,5MM SP 1MM 2M FORATUR - 210-111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene TH15
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 5.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4017332272247
Artikelnummer
WAG210-111
Herstellernummer
210-111
Hersteller
WAG
Ausführung:
Hutschiene TH15
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
5.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Stahltragschiene; 15 x 5,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben


