Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2092-1374 1 COND. CONNETTORE FEMMINA THT, PULSANTE - 2092-1374

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Steckverbinderausführung - freier Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002544265

Artikelnummer

WAG2092-1374

Herstellernummer

2092-1374

Hersteller

WAG

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Durchmesser Anschlusspin:

1.4 mm

Länge des Pins:

3.6 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-60...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

1-Leiter-THT-Federleiste, abgewinkelt; Drücker; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 4-polig; Lötstift Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; lichtgrau