Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG209-580 SCHEDA DI MARCATURA WSB COME SCHEDA, BIA - 209-580

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG209-580 SCHEDA DI MARCATURA WSB COME SCHEDA, BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Symbole

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000000609522

Artikelnummer

WAG209-580

Herstellernummer

209-580

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Symbole

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; Erde (100x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß