Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG209-556 SCHEDA WSB 160 170-200 (20X) ORIZ BIANCO - 209-556

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017332274074

Artikelnummer

WAG209-556

Herstellernummer

209-556

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 160, 170 ... 200 (je 20x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß